Références
Festo :AMTE-M-LH-U10
Rubix :0326-2563609
Fabricant :1206994
EAN :4052568061739

Détails articles : SILENCIEUX AMTE-M-LH-U10
Silencieux AMTE-M-LH-U10 conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=260 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 10/32 '' |
|---|---|
| Matière | laiton et bronze |
| Longueur | 20,3 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 71 dB |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille du fil | 10-32 unf-2a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,20 € HT
/ 20 unités
83,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours