Silencieux Festo AMTE-M-LH-N12

Silencieux

Voir les informations techniques

Références

Festo :AMTE-M-LH-N12
Rubix :0326-2563883
Fabricant :1206992
EAN :4052568061722
SILENCIEUX AMTE-M-LH-N12

Détails articles : SILENCIEUX AMTE-M-LH-N12


Silencieux AMTE-M-LH-N12 conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=9240 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Longueur49 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore85 dB
Température mini-40 °C
Température maxi80 °C
132,00 € HT
/ 10 unités
158,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours