Références
Asco :34600003
Rubix :1203-2072681
Fabricant :34600003
EAN :3661475003766

Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M3/8
ASCO Joucomatic Silencieux en bronze 3/8 BSP
Points forts
ASCO Joucomatic Silencieux en bronze 3/8 BSP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Matière | bronze |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,94 € HT
/ unité
41,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
