Silencieux SMC ANB1-C06

Silencieux série ANA1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ANB1-C06
Rubix :0338-2047655
Fabricant :ANB1-C06
EAN :3618035572811
SILENCIEUX INST CORPS PLASTIQUE FILTRE+ PLASTIQUE TUBE MALE 6

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)0,24 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX INST CORPS PLASTIQUE FILTRE+ PLASTIQUE TUBE MALE 6


Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.
Silencieux serie anb1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)0,24 ''
Longueur52 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore38 dB
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
12,91 € HT
/ unité
15,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours