Silencieux SMC ANA1-04

Silencieux série ANA1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ANA1-04
Rubix :0338-2047650
Fabricant :ANA1-04
EAN :3618035573016
SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE++ PLASTIQUE M1/2

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE++ PLASTIQUE M1/2


Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.
Silencieux serie ana1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''
Matièrepbt (boîtier et plaque d’extrémité), pvf (matériau absorbant)
Longueur98 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore42 dB
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
24,17 € HT
/ unité
29,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h