Références
SMC :AN15-02
Rubix :0338-2172994
Fabricant :AN15-02
EAN :3618035573351


Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PLASTIQUE M1/4
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible, le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie an05-40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
| Longueur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,09 € HT
/ unité
7,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h