Silencieux Parker 0674 00 19

Legris Silencieux plastique mâle BSP cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0674 00 19
Rubix :4439-2013463
Fabricant :0674 00 19
EAN :0820099149288
SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE MALE M5X0,8

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)m5 x 0,8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE MALE M5X0,8


Offre une très bonne atténuation du bruit lors de la purge du circuit.
Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : M5x0.8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : M5x0,8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : M5x0,8
Taille du filetage de la connexion 1 : Métrique
Type de connexion 1 : Mâle métrique
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 25
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 10, 145
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -10, 14
Style de produit : Silencieux standard
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux en polymère mâle
Cote du silencieux : 81
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.003

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)m5 x 0,8 ''
Matièrepolyéthylène
57,20 € HT
/ 10 unités
68,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours