Silencieux Parker 0670 00 13

Legris Silencieux BSP Parallel 670

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0670 00 13
Rubix :4439-2013447
Fabricant :0670 00 13
EAN :0820099076072
SILENCIEUX CORPS ETROIT LN FILTRE BRONZE M1/4

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT LN FILTRE BRONZE M1/4


Utilisé pour réduire les niveaux sonores lorsque l'air est ventilé à partir d'un air comprimé.
Petites dimensions.
Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRONZE SINTERED
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air comprimé
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Longueur : 28
Pression de fonctionnement maximale : 12, 174
Température de fonctionnement maximale : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.015

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
Matièrelaiton / bronze fritté
5,05 € HT
/ unité
6,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h