Références
Festo :VFFK-C-K-M5-P
Rubix :0326-2564117
Fabricant :133140
EAN :4052568030209

Détails articles : SIL.LIMIT.DEBIT VFFK-C-K-M5-P
Silencieux limiteur de débit VFFK-C-K-M5-P Fonction de distributeur=Fonction de réducteur d'échappement avec silencieux, Raccord pneumatique 1=M5, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=vissable, Débit normal 6 -> 0 bar=0 - 80 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | m5 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,48 € HT
/ unité
26,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours