Silencieux Mecaline 869618

SILENCIEUX EN BRONZE FRITTÉ AVEC FENTE DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :786027
Mecaline :869618
Rubix :C600-2291027
EAN :3660338233289
SILENCIEUX CORPS ETROIT BRONZE FILTRE BRONZE M3/4

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT BRONZE FILTRE BRONZE M3/4


Matière : Bronze fritté.
Pression maxi 10 bars. Température -20°C à +150°C.
Capacité de filtration : 50 μm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)3/4 ''
Matièrebronze fritté
29,25 € HT
/ unité
35,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h