Produits d'étanchéité 3M Q05888, Type: Acrylique
3M Patch en plastique souple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :Q05888
Rubix :0168-8214428
Fabricant :7000080201
EAN :4046719284511

Documents
Détails articles : PATCH INSTANTANE PR REPA DES PLAST 101MMX203MM PN05888
Le Patch instantané pour plastiques 3M est constitué d'une feuille de thermoplastique sur laquelle est laminée une mousse adhésive acrylique haute performance. Utilisé avec le Primaire d'adhésion pour Patch 3M 06396 il offre une adhésion immédiate sur la plupart des plastiques, permettant ainsi un renforcement rapide et simple au dos de la réparation.
Le Patch instantané pour plastiques 3M facilite la réparation des pièces plastiques automobile lorsque la remise en état nécessite un renforcement de la réparation au dos de la pièce (ex. : trous et cassures sur boucliers)
Points forts
Prêt à l'emploi : application facile, pas de produits à préparer, pas de temps de polymérisation
Pas de ponçage nécessaire pour son application et/ou adhésion
Patch fin de couleur noire : réparation propre et d'aspect professionnel
Pas de temps de polymérisation après application : réparation plus rapide
Pas de ponçage nécessaire pour son application et/ou adhésion
Patch fin de couleur noire : réparation propre et d'aspect professionnel
Pas de temps de polymérisation après application : réparation plus rapide
Applications
Réparation de plastique - réparation des défauts de surface
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Type | acrylique |
| Durée de conservation | durée de conservation illimitée (agent d'adhérence : 36 mois à compter de la date de production) |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,70 € HT
/ 6 unités
672,84 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours