Capteur de proximité Festo SIEF-M12B-NS-K-L

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEF-M12B-NS-K-L
Rubix :0326-2569872
Fabricant :553544
EAN :4052568096007
CAPTEUR DE PROX SI EF-M12B-NS-K-L L

Résumé technique

Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EF-M12B-NS-K-L L


Capteur de proximité SIEF-M12B-NS-K-L avec câble, montage noyé possible. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, tpe-o, chromé, tpe-u
79,39 € HT
/ unité
95,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours