Capteur de proximité SMC D-M9PASAPC

Interrupteurs série D-M9#W(V)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-M9PASAPC
Rubix :0338-2252340
Fabricant :D-M9PASAPC
EAN :3618036133950
DETECTEUR SERIE D-M9NUM.A D-M9PASAPC

Résumé technique

Typedetecteur serie d-m9num.a d-m9pasapc
Tension, min.4,5 V
Tension, max.28 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR SERIE D-M9NUM.A D-M9PASAPC


SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; les commutateurs à semi-conducteurs sont disponibles dans un type d'usage général ou avec une indication bicolore, qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), des configurations de détection résistantes aux champs magnétiques, résistantes à la chaleur et à large gamme ; différentes longueurs de fil de raccordement sont disponibles.
Detecteur serie d-m9#a

Points forts

Courant de charge réduit.

Applications

Applications relais, circuits imprimés, automates programmables.

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur serie d-m9num.a d-m9pasapc
Tension, min.4,5 V
Tension, max.28 V
Longueur de câble0,5 m
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
87,94 € HT
/ unité
105,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h