Capteur de proximité Festo SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE
Rubix :0326-2558255
Fabricant :8138001
EAN :4052568556518
CAPTEUR DE PROX SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE

Résumé technique

Typecapteur de prox smt-8m-a-no-24v-e-7,5-oe
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE


Pour la rainure en T

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox smt-8m-a-no-24v-e-7,5-oe
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Matièrepa renforcé, acier inoxydable fortement allié (boîtier) ; tpe-u (pur) (gaine de câble)
Longueur de câble7,5 m
Température mini-40 °C
Température maxi85 °C
46,76 € HT
/ unité
56,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours