Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M36X2
SGS Oeil de tige
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SGS-M36X2
Rubix :0326-2180355
Fabricant :10775
EAN :4052568002312

Détails articles : CHAPE A ROTULE SGS-M36X2 10775
Chape à rotule SGS-M36X2 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M36x2, Selon la norme=ISO 12240-4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=2084 g
Informations techniques
Attributs
| Type | œil de bâton |
|---|---|
| Raccordement 1 | m36x2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,40 € HT
/ unité
350,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours