Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Parker P1A-4DMT
Hannifin Articulation arrière pour Vérin Série P1A
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :P1A-4DMT
Rubix :0207-2030689
Fabricant :P1A-4DMT
Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER AB3 VERIN ISO D12/D16
ACIER : Tourillon: acier bruni, noir; Axe: acier trempé; Circlips: norme DIN 471, acier inoxydable. INOXYDABLE : Tourillon: inoxydable, X 5 CRNI 18 10; Axe: inoxydable, X 5 CRNI 18 10; Circlips: inoxydable, X 5 CRNI 18 10
Diamètre d'alésage : 16 mm
Division : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Pour utilisation avec : P1A
Matériaux de construction : Acier traité en surface
Type de produit : P1A-4DMT : Support de chape en acier traité en surface AB3 - 12/16mm Taille d'alésage pour P1A
Division : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Pour utilisation avec : P1A
Matériaux de construction : Acier traité en surface
Type de produit : P1A-4DMT : Support de chape en acier traité en surface AB3 - 12/16mm Taille d'alésage pour P1A
Informations techniques
Attributs
| Type | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € HT
/ unité
22,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours