Filtre à air comprimé SMC SFD100-C08C06B

SFD, filtre d'air propre

Voir les informations techniques

Références

SMC :SFD100-C08C06B
Rubix :0338-2494399
Fabricant :SFD100-C08C06B
FILTRE A AIR POUR SALLE BLANCHE SERIE SFD

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)0,315 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE A AIR POUR SALLE BLANCHE SERIE SFD


Points forts

Membrane à fibres creuses intégrée avec un taux de filtration nominal de 0.01 µm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)0,315 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typeclean air filter
Matièrerésine (boîtier)
Débit100 l/min
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service10 bar
Température mini5 °C
Température maxi45 °C
Connexionone-touch fittings (kp series), in: c08 (ø8) / out: c06 (ø6), option b (bracket)
180,62 HT
/ unité
216,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours