Serviette G-Heat CT01-BLU, Largeur : 100 cm | Hauteur : 30 cm | Matière principale : Polyester
Serviette rafraichissante G-Heat
Voir les informations techniquesRéférences
G-Heat :CT01-BLU
Rubix :W039-6234484


Résumé technique
| Hauteur | 30 cm |
|---|---|
| Largeur | 100 cm |
| Matière principale | polyester |
Détails articles : SERVIETTE RAFRAICHISSANTE BLEU
Rafraîchis-toi en un geste, même sous un soleil de plomb.
Les serviettes rafraîchissantes G-HEAT t’offrent une fraîcheur instantanée à 15°C, en quelques secondes à peine. Ultra faciles à activer, il suffit de les mouiller puis de les secouer : l’effet est immédiat et dure plus de 3 heures. Légères, compactes et efficaces, elles intègrent aussi une protection UV UPF 50+ pour te protéger du soleil pendant tes efforts… ou tes pauses bien méritées !
Les serviettes rafraîchissantes G-HEAT t’offrent une fraîcheur instantanée à 15°C, en quelques secondes à peine. Ultra faciles à activer, il suffit de les mouiller puis de les secouer : l’effet est immédiat et dure plus de 3 heures. Légères, compactes et efficaces, elles intègrent aussi une protection UV UPF 50+ pour te protéger du soleil pendant tes efforts… ou tes pauses bien méritées !
Points forts
Activation facile
Fraîcheur immédiate
Zones de refroidissement
L'intégralité du produit
Autonomie
Plusieurs heures selon la température
Fraîcheur immédiate
Zones de refroidissement
L'intégralité du produit
Autonomie
Plusieurs heures selon la température
Applications
Sports et loisirs
Toute activité sportive intensive
Quotidien
Tourisme, balades, personnes âgées, enfants, femmes enceintes
Professionnel
Toute activité professionnelle exposée à la chaleur
Toute activité sportive intensive
Quotidien
Tourisme, balades, personnes âgées, enfants, femmes enceintes
Professionnel
Toute activité professionnelle exposée à la chaleur
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 30 cm |
|---|---|
| Largeur | 100 cm |
| Matière principale | polyester |
| Couleur | bleu |
| Matière | jadecool |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,08 € HT
/ 6 unités
94,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours




