Chiffon textile Tork 473179, Couleur : Blanc | Matière principale : Textile
Tork Torchon pour Cuisine blanc W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tork :473179
Rubix :2103-6193759
EAN :7322541182506
Documents
Détails articles : TORK TORCHON POUR CUISINE W4
Caractéristiques :
Tork Torchon pour Cuisine blanc W4 :
Maintenir la propreté d'une cuisine active, c'est facile avec ces torchons de cuisine polyvalents. Épais, ultra-absorbants, ils épongent rapidement les substances tenaces. Résistants à la chaleur, ils restent solides même mouillés pour une sécurité et une fiabilité accrues. Ces torchons en fibres biosourcées* proposés dans des emballages en matériaux recyclés réduisent l'impact sur l'environnement. Utilisés dans notre Distributeur pour Chiffons de Nettoyage Tork W4, leur distribution feuille-à-feuille limite les déchets et favorise l'hygiène.
*Produit certifié OK Biosourcé par TÜV Austria
Spécifications :
• 4 paquets, 75 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.8cm
• Dimension dépliée L 41.5cm H 35.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Food contact approved certified by a third party | 63147 U 24
Tork Torchon pour Cuisine blanc W4 :
Maintenir la propreté d'une cuisine active, c'est facile avec ces torchons de cuisine polyvalents. Épais, ultra-absorbants, ils épongent rapidement les substances tenaces. Résistants à la chaleur, ils restent solides même mouillés pour une sécurité et une fiabilité accrues. Ces torchons en fibres biosourcées* proposés dans des emballages en matériaux recyclés réduisent l'impact sur l'environnement. Utilisés dans notre Distributeur pour Chiffons de Nettoyage Tork W4, leur distribution feuille-à-feuille limite les déchets et favorise l'hygiène.
*Produit certifié OK Biosourcé par TÜV Austria
Spécifications :
• 4 paquets, 75 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.8cm
• Dimension dépliée L 41.5cm H 35.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Food contact approved certified by a third party | 63147 U 24
Points forts
• Adapté à toutes sortes de déversements en cuisine
• Durable et ultra-absorbant
• Résistant à la chaleur
• Distribution feuille-à-feuille qui limite les déchets
• Produit biosourcé et emballage recyclé pour un impact réduit sur l'environnement
• Manipulation facile grâce à l'emballage Tork Easy Handling®
• Durable et ultra-absorbant
• Résistant à la chaleur
• Distribution feuille-à-feuille qui limite les déchets
• Produit biosourcé et emballage recyclé pour un impact réduit sur l'environnement
• Manipulation facile grâce à l'emballage Tork Easy Handling®
Applications
Évitez d'acheter plusieurs types de chiffons différents pour la cuisine : cet épais torchon à base de coton est polyvalent.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 44,38 €
22,95 € HT
/ sachet
27,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





