Essuie-tout Kimberly-Clark 7764, Conditionnement : 1 recharge de 60 formats, blancs (60 au total)
Essuyeurs Kimtech* Wettask SXX 7764 - 1 recharge de 60 formats, blancs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kimberly-Clark :7764
Rubix :9804-6004314
Fabricant :7764
EAN :5027375008795
Documents
Détails articles : SYSTEME ESSUYAGE WETTASK SXX BLC 60 FORM.29,5X29,5CM(C.6R)
Les essuyeurs WypAll® Wettask™ 7764 sont conçus pour les environnements exigeants où l'hygiène, la sécurité et l'efficacité du nettoyage sont prioritaires. Associés au système de distribution hermétique Wettask™, ces essuyeurs permettent d'appliquer un solvant ou un désinfectant de votre choix directement sur la lingette, sans utiliser de pulvérisateur. Ils assurent un essuyage précis, réduisent les éclaboussures et limitent l'évaporation des produits chimiques. Idéaux pour les secteurs industriels et médicaux, ces essuyeurs apportent une réponse fiable et adaptable aux exigences des zones très fréquentées.
Caractéristiques :
Les essuyeurs WypAll® Wettask™ 7764 sont des lingettes blanches perforées, prévues pour être utilisées avec un seau distributeur spécialement conçu. Ce système permet de préparer des lingettes imbibées à partir de solutions chimiques choisies par l'utilisateur. Le couvercle à fermeture automatique préserve l'humidité des lingettes et empêche leur séchage. Ce design réduit les pertes de produit et limite l'exposition des utilisateurs aux composés organiques volatils (COV). Les essuyeurs peuvent être saturés de divers agents nettoyants, tels que l'eau de Javel, les quats, l'acide peracétique ou le peroxyde d'hydrogène, selon les recommandations du fabricant.
Spécifications :
• Type de produit : rouleau de lingettes perforées
• Couleur : blanc
• Longueur d'une feuille : 31,7 cm
• Largeur d'une feuille : 30,5 cm
• Nombre de lingettes par rouleau : 60
• Système compatible : seau distributeur Wettask™
• Contact alimentaire : non
Informations sur la marque :
WypAll® est une marque spécialisée dans les solutions d'essuyage professionnelles, conçue pour remplacer les chiffons textiles ou les serviettes jetables par des produits plus hygiéniques, efficaces et durables. Sa gamme couvre une grande variété d'Applications : élimination de graisses, huiles, encres ou déversements alimentaires. WypAll® s'appuie sur l'expertise du groupe Kimberly-Clark pour fournir des solutions ciblées aux industries où la propreté et la sécurité sont primordiales.
Caractéristiques :
Les essuyeurs WypAll® Wettask™ 7764 sont des lingettes blanches perforées, prévues pour être utilisées avec un seau distributeur spécialement conçu. Ce système permet de préparer des lingettes imbibées à partir de solutions chimiques choisies par l'utilisateur. Le couvercle à fermeture automatique préserve l'humidité des lingettes et empêche leur séchage. Ce design réduit les pertes de produit et limite l'exposition des utilisateurs aux composés organiques volatils (COV). Les essuyeurs peuvent être saturés de divers agents nettoyants, tels que l'eau de Javel, les quats, l'acide peracétique ou le peroxyde d'hydrogène, selon les recommandations du fabricant.
Spécifications :
• Type de produit : rouleau de lingettes perforées
• Couleur : blanc
• Longueur d'une feuille : 31,7 cm
• Largeur d'une feuille : 30,5 cm
• Nombre de lingettes par rouleau : 60
• Système compatible : seau distributeur Wettask™
• Contact alimentaire : non
Informations sur la marque :
WypAll® est une marque spécialisée dans les solutions d'essuyage professionnelles, conçue pour remplacer les chiffons textiles ou les serviettes jetables par des produits plus hygiéniques, efficaces et durables. Sa gamme couvre une grande variété d'Applications : élimination de graisses, huiles, encres ou déversements alimentaires. WypAll® s'appuie sur l'expertise du groupe Kimberly-Clark pour fournir des solutions ciblées aux industries où la propreté et la sécurité sont primordiales.
Points forts
• Utilisation sécurisée des solvants et désinfectants grâce au système fermé
• Réduction des émissions de COV et des éclaboussures
• Préservation de l'humidité grâce au couvercle hermétique
• Distribution précise et hygiénique des lingettes
• Adaptation aux détergents et produits chimiques selon les besoins
• Réduction des émissions de COV et des éclaboussures
• Préservation de l'humidité grâce au couvercle hermétique
• Distribution précise et hygiénique des lingettes
• Adaptation aux détergents et produits chimiques selon les besoins
Applications
Les essuyeurs WypAll® Wettask™ 7764 sont idéaux pour les hôpitaux, les laboratoires, les usines agroalimentaires et les sites industriels où l'application rigoureuse de produits chimiques est essentielle. Ils sont utilisés pour nettoyer, dégraisser ou désinfecter les surfaces. Ils permettent de créer un système d'essuyage sur mesure avec les produits choisis, pour une efficacité optimale et une conformité renforcée aux protocoles de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 recharge de 60 formats, blancs (60 au total) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,86 € HT
/ carton
166,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h







