Servante pour tube Promac 2002

Servante à rouleau reglable

Voir les informations techniques
Références
Promac :2002
Rubix :0079-5158788
SERVANTE 560-830MM L360MM

Détails articles : SERVANTE 560-830MM L360MM


Servante  réglable charge portante 1200kg

560 –830mm réglable

largeur 365mm

Points forts

Avec système à serrage rapide.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,56 HT
/ unité
653,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h