Trépied et accessoires Axxair 3514, Capacité de charge: 2265 kg | Poids: 52 kg
Servante 3500 géante pour tube à 5 pieds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :3514
Rubix :4520-5485656
Documents
Détails articles : SERVANTE GEANTE 5PIED KIT INOX 4X ROULETTES + ROUES EN INOX
Le vérin géant à 5 pieds B&B est conçu pour les tuyaux de grand diamètre (jusqu’à 920 mm) et peut être équipé de différentes options grâce à sa tête en V. Robuste et extrêmement résistant, il intègre une tige ACME pleine de 1¾" et peut être équipé de roulettes pour faciliter le déplacement des tuyaux. Il supporte jusqu’à 1 135 kg avec roulettes et 2 265 kg lbs sans, et offre de nombreux accessoires pour s’adapter à toutes les situations de chantier.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 52 kg |
|---|---|
| Capacité de charge | 2265 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 001,78 € HT
/ unité
1 202,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



