Trépied et accessoires Axxair 4380, Capacité de charge: 450 kg | Poids: 23 kg
Support Duo pour tube à 4 pieds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :4380
Rubix :4520-5485650
Documents
Détails articles : SUPPORT DUO AVEC ROUES PHENOLIQU
Le support de tuyauterie DUO de B&B est un modèle robuste à quatre pieds pliables, réglable en hauteur, avec un système de verrouillage par goupille pour une sécurité maximale. Il peut accueillir des tuyaux jusqu’à 48" (1219 mm), dispose de têtes à changement rapide et de roues verrouillables pour sécuriser les opérations de marquage, d’assemblage ou de mise en place. Conçu pour une utilisation pratique et sûre, il offre une capacité de charge de 2 400 kg, un réglage précis de la hauteur, et est certifié conforme CE.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 23 kg |
|---|---|
| Capacité de charge | 450 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,52 € HT
/ unité
550,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



