Trépied et accessoires Axxair 90039X20, Capacité de charge: 2400 kg | Poids: 21 kg
Support Duo pour tube à 4 pieds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :90039X20
Rubix :4520-5485620
Documents
Détails articles : CAISSE 20 SUPPORTS DUO UNITE DE BASE UNIQUEMENT
Le support de tuyauterie DUO de B&B est un modèle robuste à quatre pieds pliables, réglable en hauteur, avec un système de verrouillage par goupille pour une sécurité maximale. Il peut accueillir des tuyaux jusqu’à 48" (1219 mm), dispose de têtes à changement rapide et de roues verrouillables pour sécuriser les opérations de marquage, d’assemblage ou de mise en place. Conçu pour une utilisation pratique et sûre, il offre une capacité de charge de 2 400 kg, un réglage précis de la hauteur, et est certifié conforme CE.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 21 kg |
|---|---|
| Capacité de charge | 2400 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 661,76 € HT
/ unité
4 394,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours



