Trépied et accessoires Axxair 90065, Capacité de charge: 2400 kg | Poids: 4.25 kg
Roue acier à changement rapide (paire)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :90065
Rubix :4520-5485616
Documents
Détails articles : ROUE ACIER CHANGMNT RAPID VENDU PAR PAIRE
Pièces support Duo pour tube à 4 pieds.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 4,25 kg |
|---|---|
| Capacité de charge | 2400 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,53 € HT
/ paire
107,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

