Clé serre tube Virax 010434, Longueur: 320 mm | Ouverture: 34 mm
Serre Tube 104
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :010434
Rubix :0152-5024773
EAN :3521740104348

Détails articles : CLE SERRE TUBE SUEDOIS 104 1'
La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement. Accrochage du tube en 3 points. Bras anti-pincement.
Points forts
La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement. Bras anti-pincement.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 34 mm |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Largeur sur plat | 1 '' |
| Poids | 860 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,14 € HT
/ unité
76,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
