Clé serre tube Facom 133A.36, Longueur: 900 mm | Ouverture: 140 mm

133A - Clés modéles "Américain" - Alliage léger

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :133A.36
Rubix :0139-5007904
EAN :3148516741790
CLE SERRE-TUBE ALUMINIUM 36 133A.36

Résumé technique

Ouverture140 mm
Longueur900 mm

Documents

Détails articles : CLE SERRE-TUBE ALUMINIUM 36 133A.36


Puissante et fiable, la clé serre-tube Facom 133A a été conçue pour serrer et desserrer n'importe quel type de tube sans effort. Son alliage d'aluminium allie robustesse et légerté pour un usage quotidien sur tous les chantiers.

Caractéristiques :
Bien que plus légère, la clé à griffe 133A de Facom délivre la même puissance qu'un modèle en fonte, mais avec un poids réduit. Sa fabrication en aluminium permet de réduire la fatigue et de simplifier les tâches dans des positions inconfortables. Ses mâchoires à griffes mordent fermement, assurant une prise impeccable même sur des surfaces grasses ou humides. Grâce à la molette, le réglage est précis et rapide. Côté confort, la poignée est pensée pour une prise en main agréable et un contrôle total. De plus, cet outil est garanti à vie, ce qui témoigne de la confiance de Facom dans sa solidité et sa conception.

Spécifications :
- Modèle : Facom 133A.
- Type : clé Stilson.
- Matériau : alliage d’aluminium.
- Capacité d’ouverture : 0 à 140 mm (0 à 5").
- Poids : environ 40 % plus léger que le modèle en fonte.
- Mâchoires : acier trempé haute résistance.
- Réglage : molette crantée.
- Longévité : finition anticorrosion (peinture poudre).
- Garantie : à vie (échange en cas de casse ou de défaut).

Points forts

- Légèreté : structure en aluminium, plus légère que le modèle traditionnel en fonte. Facilite le transport sur le terrain en allègeant la caisse à outils.
- Efficacité : puissance de serrage garantie, identique à celle du modèle 134A (fonte).
- Fiabilité : outil garanti à vie, qui résiste sans broncher à la corrosion et à l’usure.
- Précision : molette de réglage rapide et mâchoires qui s’auto-serrent pour une prise maximale.

Applications

Pour qui est-elle faite ? Que ce soit pour le plombier, le mécanicien ou le technicien de maintenance industrielle, la Facom 133A est une alliée incontournable. Elle permet de serrer et desserrer sans effort tous les tubes, raccords et conduites métalliques (acier, cuivre, laiton...). C'est vraiment la clé idéale pour les professionnels qui doivent travailler en hauteur ou se déplacer sur différents chantiers.

Informations techniques


Attributs
Ouverture140 mm
Longueur900 mm
382,10 HT
/ unité
458,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h