Clé serre tube Roebuck 733803, Longueur: 200 mm | Ouverture: 35 mm | Finition: Acier
Clé serre-tube modèle «stillson»
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :733803
Rubix :C600-5159245
EAN :3660338018817

Documents
Détails articles : CLE SERRE TUBE 200 MM MODELE STILLSON
Corps et mors monobloc forgés.
Système de double ressort assurant un accrochage efficace du tube.
Système de double ressort assurant un accrochage efficace du tube.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 35 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur sur plat | 1 '' |
| Poids | 390 g |
| Finition | acier |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,50 € HT
/ unité
16,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h