Anneau/étrier de levage pour chaîne Pramac Accessoires (Challans) WSC108, Qualité: Zingué blanc | Modèle: WSC
Serre-câble (économique) ex DIN 741
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :WSC108
Rubix :5026-5090106
EAN :3700295620620



Documents
Détails articles : SERRE CABLE A ETRIER ACIER D. 8 ZINGUE DIN741
Selon l’ancienne norme (annulée) DIN 741.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 34 mm |
|---|---|
| Type | economique |
| Poids | 3,16 kg |
| Modèle | wsc |
| Qualité | zingué blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,41 € HT
/ unité
0,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
