Anneau/étrier de levage pour chaîne Codipro SS.DSS M 48X3, Charge maxi d'utilisation CMU: 6400 kg | Qualité: Inox 316L | Modèle: SS.DSS M 48x3
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :SS.DSS M 48X3
Rubix :N853-7299504


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6400 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 3 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU LEVAGE SS.DSS M48X3 INOX UNIVERSEL A DBLE ARTICULATION
Anneau à double articulation
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6400 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 3 mm |
| Type | anneau de levage à double articulation |
| Poids | 11 kg |
| Modèle | ss.dss m 48x3 |
| Qualité | inox 316l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 389,05 € HT
/ unité
2 866,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
Diamètre de fil
3 mm