Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Levac 5025DG, Charge maxi d'utilisation CMU: 240 kg
Anneau de levage mâle DIN 580
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :5025DG
Rubix :0187-7010326
EAN :3660721051162

Documents
Détails articles : ANNEAU LEVAGE D.12 MM MALE DIN580 - CMU 340 KG - ZINGUE
Coefficient d'utilisation 1/5. Filetage ISO.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Type | anneau de levage mâle |
| Poids | 0,17 kg |
| Hauteur | 20,5 mm |
| Qualité | acier zingué |
| Modèle | 5025dg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,15 € HT
/ unité
6,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
340 kg