Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Levac 5025DI, Charge maxi d'utilisation CMU: 340 kg | Diamètre: 12 mm | Qualité: Inox AISI 316
Anneau de levage mâle DIN 580
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :5025DI
Rubix :0187-7051461
EAN :3660721051179

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Diamètre de fil | 12 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU LEVAGE D.12 MM MALE DIN580- CMU 340KG INOX AISI316
Coefficient d'utilisation 1/5. Filetage ISO.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Diamètre de fil | 12 mm |
| Type | anneau de levage mâle din 580 |
| Poids | 0,18 kg |
| Hauteur | 53 mm |
| Qualité | inox aisi 316 |
| Modèle | 5025di |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,78 € HT
/ unité
30,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
340 kg