Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL12EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 340 kg | Qualité: Acier inoxydable A2 | Modèle: DIN 582
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL12EFA2
Rubix :U600-8288630
Fabricant :05802012
EAN :4043377243249


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 12 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D12 EF INOX A2 DIN 582
Vis à anneau, forgées A2 12X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 12 mm |
| Type | anneau de levage femelle forgé |
| Poids | 0,16 kg |
| Modèle | din 582 |
| Qualité | acier inoxydable a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,10 € HT
/ 10 unités
265,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
340 kg
Diamètre de fil
12 mm