Outil pour câble d'attache Pramac Accessoires (Challans) SCE116, Longueur: 63 mm
Serre-câble à étrier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :SCE116
Rubix :5026-7056168
EAN :3700295614582





Résumé technique
| Serrage utile | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matière | plaque de base en acier forgé estampé ; étrier en acier ; finition zinguée blanche |
Documents
Détails articles : SERRE CABLE A ETRIER ACIER D.16 ZINGUE BLANC ESTAMPE A CHAUD
Acier zingué blanc. Semelle estampée.
Informations techniques
Attributs
| Serrage utile | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matière | plaque de base en acier forgé estampé ; étrier en acier ; finition zinguée blanche |
| Série | sce (série technique en acier) |
| Type | serre-câble avec étrier en acier (pour câble de 16 mm de diamètre) |
| Largeur compatible de collier de serrage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,58 € HT
/ unité
3,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h