Outil pour câble d'attache Pramac Accessoires (Challans) SEI106, Longueur: 33 mm | Serrage utile: 10 mm
Serre-cable à étrier (inox)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :SEI106
Rubix :5026-7056174
EAN :3700295615022





Résumé technique
| Serrage utile | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 mm |
| Matière | acier inoxydable aisi 316 (base forgée) |
Documents
Détails articles : SERRE CABLE A ETRIER INOX D. 6 AISI 316
Acier inoxydable AISI 316 (semelle estampée).
Informations techniques
Attributs
| Serrage utile | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 mm |
| Matière | acier inoxydable aisi 316 (base forgée) |
| Série | sei |
| Type | collier de serrage avec étrier (en u) |
| Manche | 10 |
| Largeur compatible de collier de serrage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,63 € HT
/ unité
4,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h