Outil pour câble d'attache Pramac Accessoires (Challans) SCE114, Longueur: 55 mm
Serre-câble à étrier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :SCE114
Rubix :5026-7056167
EAN :3700295614575





Résumé technique
| Serrage utile | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matière | base en acier forgé (estampé) ; étrier en acier (finition zingué blanc) |
Documents
Détails articles : SERRE CABLE A ETRIER ACIER D.14 ZINGUE BLANC ESTAMPE A CHAUD
Acier zingué blanc. Semelle estampée.
Informations techniques
Attributs
| Serrage utile | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matière | base en acier forgé (estampé) ; étrier en acier (finition zingué blanc) |
| Série | sce |
| Type | serre-câble à étrier (acier) |
| Manche | 17 |
| Largeur compatible de collier de serrage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,06 € HT
/ unité
2,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h