Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 12902, Contenance: 500 ml
Seringue acier bleu 500ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :12902
Rubix :5035-1051737
EAN :4103810129025

Documents
Détails articles : SERINGUE CORPS ACIER LAQUE 500ML CAPUCHON PLAST.AVEC FLEXIBLE
Couvercle plastique, flexible long 350mm. Couleur : Bleu.
Applications
Fluides : Huiles jusqu'à SAE 90, pétrole, fioul et gazole.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 0,66 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,64 € HT
/ unité
49,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours