Capteur pneumatique de position Festo SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12
Capteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix :0326-2570167
Fabricant :552134
EAN :4052568193706

Résumé technique
| Type | capteur d'entrefer |
|---|---|
| Exécution | sopa-cm1h-r1-hq6-2n-m12 |
| Tension, min. | 22,8 V |
Détails articles : CAPTEUR A ENTREFER SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12
Capteur à entrefer SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12 Pour une surveillance des distances sans contact. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Principe de mesure=pneumatique, Plage de détection=20 - 200 µm
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur d'entrefer |
|---|---|
| Exécution | sopa-cm1h-r1-hq6-2n-m12 |
| Tension, min. | 22,8 V |
| Tension, max. | 26,4 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
796,48 € HT
/ unité
955,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours