Roulement à billes à contact oblique NSK 7210BW, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm

Série 7210 Roulement à billes à contact oblique de précision

Voir les informations techniques

Références

NSK :7210BW
Rubix :0294-1016086
Fabricant :7210BW N
EAN :00029176412608
ROULEMENT A BILLES 7210 BW NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7210 BW NSK



NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter des charges axiales importantes dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés en paires, en ensembles triplex, en ensembles quadruplex ou en ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Les roulements à billes à contact oblique de la série 7200 sont des roulements à billes à contact oblique de précision qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.

Points forts

Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse

Les roulements sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité.br>Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régulier même à haute vitesse
Chemins de roulement super finis - Spécialement adouci pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Chemins de roulement super finis .br>Angles de contact - Proposés dans des angles de 15, 25, 30 et 40 degrés
Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les environnements les plus difficiles
.Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, acier et laiton
Qualité assurée - Des tests à 100 % garantissent la qualité totale du produit

.

Applications

Les applications courantes comprennent les pompes, les compresseurs et les boîtes de vitesses.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7210b..
Cageacier
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r28600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
62,10 HT
/ unité
74,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.