Raccord express Sferaco 2410025
Série 2410 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords à douille annelée à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2410025
Rubix :0400-2355165
EAN :3598781144978

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN25-1' DSC30 JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Diamètre intérieur tube métrique | 30 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,53 € HT
/ unité
24,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
