Raccord express Sferaco 2427080
Série 2427 - Raccords symétriques inox 316 - Sans Joint - Bouchon à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2427080
Rubix :0400-2163500
EAN :3598781146415

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU BOUCHON DN80 JOINT FPM CHAINETTE
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
| Filetage | dn 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,18 € HT
/ unité
252,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
