Raccord express ADG 080MPP-40
080MPP- Raccord guillemin polypropylène - Mâle avec verrou
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :080MPP-40
Rubix :1556-2206937
EAN :3700111768215


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
Détails articles : RACC SYMETRIQUE POLYPRO A VERROU DN40 M1'1/2 JOINT EPDM
Selon NF E29572 - Filetage gaz suivant NF E03005 - PMS : 10 bars.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,82 € HT
/ unité
209,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours