Raccord à cames Sferaco 2206005
Série 2206 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur mâle F - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2206005
Rubix :0400-2355261
EAN :3598780007243

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN20 TYPE F M3/4
Raccord rapide à cames aluminium.
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | f |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € HT
/ unité
9,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
