Raccord à cames ADG 06CCI-40
Coupleur cannelé Inox 316 - Type C - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCI-40
Rubix :1556-2164557
EAN :3700111743076


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc39 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN40-1'1/2 TYPE C JT NBR DSC39
Corps acier inoxydable 316. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc39 |
| Filetage | 40 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,37 € HT
/ unité
295,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours