Raccord à cames Sferaco 2216006
Série 2216 - Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur mâle F - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2216006
Rubix :0400-2355371
EAN :3598781185599


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | f |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN25 TYPE F M1'
Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur mâle F - Taraudé BSP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | f |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € HT
/ unité
5,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours