Raccord à cames ADG 06AFI-66
ADAPTATEUR FEMELLE - TYPE A - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AFI-66
Rubix :1556-2355482
EAN :3700111742512


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | a |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN65 TYPE A F2'1/2
Adaptateur femelle en acier inoxydable.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | a |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,79 € HT
/ unité
400,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours