Raccord à cames Sferaco 2215007
Série 2215 - Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2215007
Rubix :0400-2355362
EAN :3598781185520


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn32-1'1/4 type e dsc34 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN32-1'1/4 TYPE E DSC34
Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn32-1'1/4 type e dsc34 |
| Filetage | 32 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € HT
/ unité
7,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours