Raccord à cames ADG 06ACI-100
ADAPTATEUR CANNELÉ - TYPE E - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ACI-100
Rubix :1556-2355502
EAN :3700111742727


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn100-4' type e dsc102 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN100-4' TYPE E DSC102
Adaptateur cannelé en acier inoxydable.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn100-4' type e dsc102 |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,91 € HT
/ unité
831,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours