Raccord à cames ADG 06CBI-33
COUPLEUR BOUCHON - TYPE DC - JOINTS NBR - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CBI-33
Rubix :1556-2355509
EAN :3700111743151


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn32 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN32 TYPE DC BOUCHON JT NBR
Coupleur bouchon en acier inoxydable.
Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle ou femelle de même diamètre.
Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle ou femelle de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn32 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 32 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,22 € HT
/ unité
236,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours