Raccord à cames Sferaco 2208011
Série 2208 - Raccords à cames aluminium - Bouchon adaptateur DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2208011
Rubix :0400-2355278
EAN :3598780007502


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn80-3' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN80-3' TYPE DP BOUCHON
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn80-3' type dp bouchon |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 9 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,42 € HT
/ unité
37,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours